Eriks
BRADY

BRADY ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor ätzenden Stoffen, W023, ToughWash™ Polyester mit Metallerkennung, Querformat, 315,00 mm (B) x 273,00 mm (H)

  • ERIKS:14679897
  • Hersteller:237109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.95/ Paketexkl. MwSt

CHF 50.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Dreieck
Dicke
0.229
Veredelung
Matt