Eriks
BRADY

BRADY ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor ätzenden Stoffen, W023, ToughWash™ Polyester mit Metallerkennung, Querformat, 200,00 mm (B) x 173,00 mm (H)

  • ERIKS:14679896
  • Hersteller:237108
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.70/ Paketexkl. MwSt

CHF 24.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Dreieck
Dicke
0.229
Veredelung
Matt