Eriks
BRADY

BRADY ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor ätzenden Stoffen, W023, ToughWash™ Polyester mit Metallerkennung, Querformat, 100,00 mm (B) x 87,00 mm (H)

  • ERIKS:14679895
  • Hersteller:237107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 11.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Dreieck
Dicke
0.229
Veredelung
Matt