Eriks
BRADY

BRADY ISO Sicherheitskennzeichnung - Notausgang für nicht gehfähige oder gehbeeinträchtigte Personen (rechts), Weiß auf Grün, Quadratisch, E030, 500,00 mm (B) x 500,00 mm (H)

  • ERIKS:14680482
  • Hersteller:303759
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.05/ Paketexkl. MwSt

CHF 112.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Polyester
Form
quadratisch
Dicke
0.28
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung
Ja