Eriks
BRADY

BRADY ISO Sicherheitskennzeichnung - Gesichtsschutz benutzen, M013, ToughWash™ Polyester mit Metallerkennung, 200mm, Gesichtsschutz benutzen

  • ERIKS:14679569
  • Hersteller:199579
Image 1
Material: Laminiertes Polyester
Format: Rund
Abmessungen: 200 mm
Farbe: weiß auf blau
Schild Typ: Gebot
Anwendungen: Gebäude- und Sicherheitskennzeichnung
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.70/ Paketexkl. MwSt

CHF 24.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Rund
Farbe
Weiß/Blau
Dicke
0.229
Veredelung
Matt
Klebstoff
Pressure Sensitive
Minimum Betriebstemperatur
4