Eriks
BRADY

BRADY ISO Sicherheitskennzeichnung - Gesichtsschutz benutzen, M013, ToughWash™ Polyester, 200mm, Gesichtsschutz benutzen

  • ERIKS:14679531
  • Hersteller:199008
Image 1
Material: Laminiertes Polyester
Format: Rund
Abmessungen: 200 mm
Farbe: weiß auf blau
Schild Typ: Gebot
Anwendungen: Gebäude- und Sicherheitskennzeichnung
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.85/ Paketexkl. MwSt

CHF 16.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Rund
Farbe
Weiß/Blau
Dicke
0.178
Veredelung
Matt
Klebstoff
Pressure Sensitive
Minimum Betriebstemperatur
4