Eriks
BRADY

BRADY i3300 Starter-Paket für die Sicherheitskennzeichnung + BWS-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung - EU, EU, 300 dpi

  • ERIKS:14680846
  • Hersteller:310222
Image 1
Das bedienerfreundliche BradyPrinter i3300 Starter-Paket für die Sicherheitskennzeichnung erfüllt die verschiedensten Anforderungen für die Gebäudekennzeichnung und spart Ihnen so Zeit. Das Starter-Paket enthält unsere beliebtesten Materialien, damit Sie sofort damit beginnen können, die von Ihnen benötigten Etiketten zu erstellen. Ideal für mehrere Anwender in Ihrem Betrieb geeignet. Etiketten können direkt bei Bedarf erstellt und gedruckt werden. Die intelligente Drucktechnologie von Brady ermöglicht eine rasche Einrichtung, hohe Druckgeschwindigkeiten und eine äußerst schnelle Etikettenerstellung. Verschiedene Materialoptionen werden unterstützt, sodass Sie Schilder und Etiketten für unterschiedliche Anwendungen erstellen können. Enthält die Brady Workstation-Software-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung (BWS-SFIDS-EMEA-EM) zum einfachen Erstellen von kundenspezifischen Schildern, Etiketten und Rohrmarkierern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'625.40/ Paketexkl. MwSt

CHF 3'919.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Druckauflösung
16776960 dpi
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Betriebssysteme
Windows® 10;Windows® 7;Windows® 8;Windows® Server 2012;Windows® Server 2012 R2;Windows® Server 2016
Typ Plug
EU
Versorgungsspannung
100 - 240 @ 50 - 60 Hz
Gewicht
5.22
Mit automatischer Abschaltung
Ja