Eriks
BRADY

BRADY Hose (operations)-Anhänger, Englisch, Schwarz auf Weiß, Gelb, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680596
  • Hersteller:306758
Image 1
Mit unserem Hose in Use by Operations-Anhänger kann schnell und einfach darauf hingewiesen werden, von wem ein Schlauch gerade verwendet wird. Nachdem der Schlauch durch die Öffnung des Anhängers geführt wurde, kann der Bediener einfach identifiziert werden. Kann einer bestimmten Person oder einem bestimmten Unternehmen zugewiesen werden. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Individuell anpassbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 94.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY