Eriks
BRADY

BRADY Hose in use (construction services)-Anhänger, Englisch, Schwarz auf Weiß, Grün, 80,00 mm (B) x 260,00 mm (H)

  • ERIKS:14680598
  • Hersteller:306760
Image 1
Mit unserem Hose in Use by Services / Construction-Anhänger kann schnell und einfach darauf hingewiesen werden, von wem ein Schlauch gerade verwendet wird. Nachdem der Schlauch durch die Öffnung(en) des Anhängers geführt wurde, kann der Bediener einfach identifiziert werden. Kann einer bestimmten Person oder einem bestimmten Unternehmen zugewiesen werden. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Individuell anpassbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 145.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY