Mit unserem Hose in Use by Services / Construction-Anhänger kann schnell und einfach darauf hingewiesen werden, von wem ein Schlauch gerade verwendet wird. Nachdem der Schlauch durch die Öffnung des Anhängers geführt wurde, kann der Bediener einfach identifiziert werden. Kann einer bestimmten Person oder einem bestimmten Unternehmen zugewiesen werden. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Individuell anpassbar.