BRADY

BRADY Hold-Anhänger, Englisch, Schwarz auf Rot, Weiß, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680569
  • Hersteller:306728
Image 1
Mit diesem Anhänger können Ausrüstungsgegenstände, die gesperrt wurden, schnell und einfach gekennzeichnet werden. Rot bedeutet „Stopp“. Zudem können weitere Details vermerkt werden, wie zuständige Person, Datum und Ausrüstungsgegenstand. Das Stanzloch ermöglicht eine einfache Befestigung mit Kabelbindern. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Platz für Logo, Standort oder Unternehmensinformationen. Individuell anpassbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 94.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY