Eriks
BRADY

BRADY Hochleistungsfähiges Farbband in Schwarz und Orange für die BBP35 und BBP37 Drucker, R10000, Schwarz, Orange, 406.40 mm, 110,00 mm (B) x 60,00 m (L)

  • ERIKS:14533231
  • Hersteller:140863
Image 1
Die Farbbänder lassen sich schnell und einfach austauschen – einfach einsetzen, bis sie mit einem hörbaren Klick einrasten.. Die Farbbänder sind robust und wischfest, sodass der gedruckte Text bleibt wie er ist. Denn der Druck hält über Jahre den Bedingungen in industriellen Umgebungen sowie im Außenbereich stand. Kein Kalibrieren, kein Einfädeln, kein Abfall, keine Mühe. Zweifarbiges Farbband mit 60 Sätzen an 400 mm langen Farbfeldern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 384.30/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 415.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Rollenlänge
60
Farbe
Schwarz/Orange