Eriks
BRADY

BRADY Hochleistungsfähiges Farbband in Schwarz, Rot, Grün und Gelb für die BBP35 und BBP37 Drucker, R10000, Schwarz, Grün, Rot, Gelb, 203.20 mm, 110,00 mm (B) x 60,00 m (L)

  • ERIKS:14443463
  • Hersteller:140860
Image 1
Die Farbbänder lassen sich schnell und einfach austauschen – einfach einsetzen, bis sie mit einem hörbaren Klick einrasten.. Die Farbbänder sind robust und wischfest, sodass der gedruckte Text bleibt wie er ist. Denn der Druck hält über Jahre den Bedingungen in industriellen Umgebungen sowie im Außenbereich stand. Kein Kalibrieren, kein Einfädeln, kein Abfall, keine Mühe. Vierfarbiges Farbband mit 50 Sätzen an 200 mm langen Farbfeldern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 485.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 525.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Rollenlänge
60