Eriks
BRADY

BRADY Hochleistungsfähiges Farbband in Schwarz, Rot, Blau und Gelb für die BBP35 und BBP37 Drucker, R10000, Schwarz, Blau, Rot, Gelb, 406.40 mm, 110,00 mm (B) x 60,00 m (L)

  • ERIKS:14678521
  • Hersteller:140859
Image 1
Die Farbbänder lassen sich schnell und einfach austauschen – einfach einsetzen, bis sie mit einem hörbaren Klick einrasten.. Die Farbbänder sind robust und wischfest, sodass der gedruckte Text bleibt wie er ist. Denn der Druck hält über Jahre den Bedingungen in industriellen Umgebungen sowie im Außenbereich stand. Kein Kalibrieren, kein Einfädeln, kein Abfall, keine Mühe. Vierfarbiges Farbband mit 30 Sätzen an 400 mm langen Farbfeldern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 485.70/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 525.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Rollenlänge
60