Eriks
BRADY

BRADY Hängetaster-Sicherung

  • ERIKS:14174573
  • Hersteller:150587
Image 1
Mit einer einzigen Vorrichtung können Sie den Zugang zu zahlreichen Hängetastern für Kräne und Hebezüge steuern, um die unbefugte Nutzung zu vermeiden und die Arbeitssicherheit zu verbessern. Lässt sich für verschiedene Hängetaster-Ausführungen auf 100–450 mm erweitern. Lässt sich flach zusammenfalten und deshalb einfach aufbewahren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot