Eriks
BRADY

BRADY Hängeschloss Grün Nylon/Stahlbügel 38mm

  • ERIKS:13722290
  • Hersteller:51345
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Brady Sicherheitsschlösser sind die Nummer 1 für Ihre Sicherheitsanforderungen! Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Arbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen zu schützen. Er hat 6 Spulen Pins und ist präzisionsgefertigt, um mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit zu gewährleisten. Die besondere parazentrische Keilnut gewährleistet bestmögliche Sicherheit. Durch das spezielle Design wird der Schlüssel erst durch Schließen des Bügels freigegeben. Die kompakten, leichten Schlösser sind schlagfest, temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung. Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben). Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Grün
Schlossbreite
38.5 mm
Durchmesser Bügel
6.5 mm
Bügelbreite
33 mm
Bügelhöhe
38 mm
Material
Nylon, stabil verstärkt mit Stahlbügel