Eriks
BRADY

BRADY GuideStripe Bodenmarkierungsband, Schwarz, Vinyl, 50,80 mm (B) x 30,48 m (L), 1 Rolle

  • ERIKS:14679151
  • Hersteller:170618
Image 1
Markieren Sie Innenbereiche und sichere Abstände mit diesem in verschiedenen Farben erhältlichen GuideStripe Bodenmarkierungsband. Es lässt sich einfach anbringen und entfernen und ist daher die perfekte Wahl für temporäre Anwendungen. Ideal für Bereiche mit normalem Personenverkehr geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 58.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Vinyl
Minimum Betriebstemperatur
-40