BRADY

BRADY Gruppenverschlusskasten (tragbar oder zur Wandmontage), Schwarz auf Gelb, 10

  • ERIKS:13573656
  • Hersteller:046134
Image 1
Aus gelbem, pulverbeschichtetem Metall. Für 8–10 Schlösser (je nach Größe der Schlösser). Zur eigenständigen Benutzung oder in Verbindung mit der industrietauglichen Lockout-Station (800123)
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Höhe
149.86 mm
Breite
355.6 mm
Material
Qualitätsstahlblech
Tiefe
73.66
Gefüllt
Nein
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
10
Geeignet für Wandmontage
Ja
Wandmontage möglich
Ja
Tragbar
Ja