CHF 352.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 381.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Rot |
Höhe | 195 mm |
Breite | 305 mm |
Material | Acryl |
Tiefe | 64.00 |
Gefüllt | Nein |
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser | 1 |
Anzahl Arme | 8 |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Wandmontage möglich | Ja |
Tragbar | Nein |