

CHF 317.75/ Paketexkl. MwSt
CHF 343.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Rot |
Höhe | 150 mm |
Breite | 150 mm |
Material | Acryl |
Tiefe | 80.00 |
Gefüllt | Nein |
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser | 1 |
Anzahl Arme | 3 |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Wandmontage möglich | Ja |
Tragbar | Nein |