BRADY

BRADY Gruppenverschluss-Center mit 18 Haken, Rot, 2

  • ERIKS:24001105
  • Hersteller:800127
Image 1
Für Absperrungen von großen Gruppen mit vielen Arbeitern und Vorrichtungen. Kann auch zur Aufbewahrung verwendet werden. Transparente vordere Abdeckung für gute Sichtbarkeit des Inhalts. 18 Schlüsselhaken und 2 Schlitze für Schlösser. Inhalt nicht einbegriffen
Zur Liste hinzufügen

CHF 373.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 403.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
195 mm
Breite
406 mm
Material
Acryl
Tiefe
64.00
Gefüllt
Nein
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
2
Anzahl Arme
18
Geeignet für Wandmontage
Ja
Wandmontage möglich
Ja
Tragbar
Nein