BRADY

BRADY Große Verriegelungsvorrichtung, Groß, 50.80-203.20mm, Rot, 7.24 mm

  • ERIKS:23590921
  • Hersteller:800111
Image 1
Die beiden Hälften der Vorrichtung umfangen den Hebel des Kugelventils, um eine unbeabsichtigte Aktivierung des Ventils zu verhindern. Sperrt Rohre von 50 bis 200 mm in geschlossener Stellung ab.
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Ausführung
Kugelhahn-Absperrung gross
Farbe
Rot
Höhe
219.96 mm
Breite
304.8 mm
Material
PP, unnachgiebig
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
4