BRADY

BRADY Große Universal-Ventilabsperrung mit überzogenem Kabel und Blockierarm, Groß

  • ERIKS:12688312
  • Hersteller:051392
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Unsere leichten Universal-Ventilabsperrungen sind vielseitig, robust und benutzerfreundlich und sperren zahlreiche Arten von Standardventilen zuverlässig ab. Sie können auch zur Absperrung von großen Hebeln, Quergriffen und schwer abzusperrenden mechanischen Vorrichtungen verwendet werden. Der neue offene Haken passt über geschlossene Ringe und breite Griffe. Aus industrietauglichem Stahl und Nylon für noch bessere Stoßfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Der Kabelanschluss besteht aus einem rostfreien, beschichteten Metallkabel mit einem Durchmesser von 3,175 mm. Zusätzliche Ventilabsperrungen, Blockierarme und Kabelverriegelungssysteme sind separat erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Breite
224.1 mm
Material
Brass;Fibreglass Reinforced Nylon;Stainless Steel
Material Kabel
Metall
Abmessungen
224,10 (W) x 162,00 (H)
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
2