BRADY

BRADY Große Schlösser-Station (nur Station), Groß

  • ERIKS:23590923
  • Hersteller:800121
Image 1
Mit unseren Schlösser-Stationen gehen Vorhängeschlösser nicht mehr verloren. Die Stationen aus Stahl (14 Gauge) mit roter Kunststoffbeschichtung sind robust und fallen auf. Für bis zu 24 Schlösser. Vorhängeschlösser werden separat geliefert
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.45inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
114.3 mm
Breite
406.4 mm
Material
Stahl
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
24