BRADY

BRADY Große Kugelhahnabsperrung, Grün, Groß, 50.80-203.20mm, Grün, 7.24 mm

  • ERIKS:14624360
  • Hersteller:805851
Image 1
Die beiden Hälften der Vorrichtung umfangen den Hebel des Kugelventils, um eine unbeabsichtigte Aktivierung des Ventils zu verhindern. Sperrt Rohre von 50 bis 200 mm in offener und geschlossener Stellung ab.
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.85/ Paketexkl. MwSt

CHF 178.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Grün
Höhe
219.96 mm
Breite
304.8 mm
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
6