BRADY

BRADY Große elektrische / pneumatische Absperrung, Groß

  • ERIKS:12362459
  • Hersteller:800126
Image 1
Für eine hohe Vielzahl von elektrischen Steckerverbindungen mit einem Durchmesser von bis zu 89 mm und einer Länge von bis zu 127 mm sowie Luftschlauchstecker. Die Löcher sind für verengte pneumatische Stecker vorgesehen, die häufig an Druckluftschläuchen zu finden sind. Passend für 110 V, 220 V NS und 550 V Steckerverbindungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
117.25 mm
Breite
163 mm
Material
Polystyrol
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
4