Eriks
BRADY

BRADY GHS-Piktogramme - Entzündlich, PIC 1802, Laminierter Polyester, Individuell auf Rolle, 100,00 mm (B) x 100,00 mm (H)

  • ERIKS:14680860
  • Hersteller:811684
Image 1
Gemäß der GHS-Verordnung werden auf Chemikaliengebinden neue Kennzeichnungselemente eingeführt - insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrensätze und Sicherheitshinweise.
Zur Liste hinzufügen

CHF 466.45/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 504.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Diamant
Dicke
0.099
Veredelung
Glanz