Eriks
BRADY

BRADY GHS-Piktogramme - Ätzend, PIC 1808, Laminierter Polyester, 100,00 mm (B) x 100,00 mm (H)

  • ERIKS:12124551
  • Hersteller:811713
Image 1
Gemäß der GHS-Verordnung werden auf Chemikaliengebinden neue Kennzeichnungselemente eingeführt - insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrensätze und Sicherheitshinweise. Die neuen Kennzeichnungen dürfen ab dem 1. Dezember 2008 genutzt werden und ergänzen die
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Diamant
Dicke
0.099
Veredelung
Glanz