BRADY

BRADY Gaszylinder - Verriegelung

  • ERIKS:11940940
  • Hersteller:046139
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Revolutionäre, neue, robuste Vorrichtung aus Polystyren-Kunststoff zur Verriegelung von Zylindern, u. a. Propangasflaschen für Gabelstapler und unabhängig einsetzbare Propangasflaschen. Durch ihr spezielles Design kann die Vorrichtung in engen Bereichen eingesetzt werden. Durchmesser des Ventilspindellochs: 31,50 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Material
Rugged Polystyrene
Durchmesser
139.7
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
2