Eriks
BRADY

BRADY Für den Thermotransferdruck geeignete Etiketten, Rot, Weiß, Glänzend, 1, 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (∅), 3000 Stück / Rolle

  • ERIKS:14680633
  • Hersteller:306990
Image 1
Unser B-494 Polyester-Etikett ermöglicht die zuverlässige Kennzeichnung und Nachverfolgung von Laborproben. Das Etikett bleibt zuverlässig haften und stets gut lesbar, auch wenn es Chemikalien ausgesetzt oder in Flüssigstickstoff aufbewahrt wird. Das Etikett wird unter der Oberfläche bedruckt, sodass die Farbe nicht verblasst oder verwischt und somit langfristig ein schnelles Identifizieren von Proben ermöglicht.
Zur Liste hinzufügen

CHF 571.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 617.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Glanz