Eriks
BRADY

BRADY Foto-Anhänger (ohne Laminat), Englisch, B-851, Schwarz, Rot auf Weiß, 76,20 mm (B) x 146,05 mm (H)

  • ERIKS:14677862
  • Hersteller:065500
Image 1
Foto-Anhänger können mit besonderen Anweisungen, Gefahrenhinweisen oder Warnungen beschriftet werden. Außerdem ist ein Bereich vorhanden, in dem ein Foto des Mitarbeiters befestigt werden kann, um den Anhänger noch persönlicher zu gestalten. Diese Anhänger werden ohne Schutzfolie geliefert. Die Standardpackung enthält 10 Anhänger mit Nylonbefestigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.75/ Paketexkl. MwSt

CHF 121.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Polyester
Dicke
0.249