BRADY

BRADY Flansch-Verriegelungssystem – mittel, Rot, Mittel, 76.20 - 355.60 mm

  • ERIKS:14961824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das Flansch-Verriegelungssystem kann für eine breite Palette von Rohren verwendet werden, um während laufender Rohrwartungsarbeiten einfach und vorübergehend die Freisetzung von Gas, Dampf und gefährlichen Flüssigkeiten zu verhindern.

Vorhängeschlösser mit einem Bügeldurchmesser von 6,50 mm bis 7,00 mm können nur mit dieser Lockout-Vorrichtung verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.55/ Paketexkl. MwSt

CHF 203.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Breite
127 mm
Material
Stahl/ Aluminium
Abmessungen
127,00 (W) x 447,04 (H)
Lochdurchmesser
33.27
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
4