BRADY

BRADY Flansch-Verriegelungssystem – groß, Rot, Groß, 355.60 - 1219.20 mm

  • ERIKS:14961825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das Flansch-Verriegelungssystem kann für eine breite Palette von Rohren verwendet werden, um während laufender Rohrwartungsarbeiten einfach und vorübergehend die Freisetzung von Gas, Dampf und gefährlichen Flüssigkeiten zu verhindern.

Vorhängeschlösser mit einem Bügeldurchmesser von 6,50 mm bis 7,00 mm können nur mit dieser Lockout-Vorrichtung verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.15/ Paketexkl. MwSt

CHF 263.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Breite
153.67 mm
Material
Stahl/ Aluminium
Abmessungen
153,67 (W) x 624,84 (H)
Lochdurchmesser
49.02
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
4