Eriks
BRADY

BRADY Farbband 75 mm x 110 m, innengewickelt/ Farbband für 1024X, 1244, 1345, R4300, Schwarz, 75,00 mm (B) x 110,00 m (L)

  • ERIKS:14681231
  • Hersteller:800732
Image 1
Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit. Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY