BRADY

BRADY EZ Panel Loc™ Verriegelungssystem für Schutzschalter, 6 Stück / Packung

  • ERIKS:13723053
  • Hersteller:065810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Verwendung mit Schutzschaltern ohne Loch, wie mehrpolige Schutzschalter mit Verbindungsriegeln. Verriegelung mit Flügelschrauben fest an einem Betätigungsschalter anbringen und Abdeckung über die Flügelschraube ziehen, um das Daumenrad vor dem Lösen zu schützen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 262.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 283.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
19.05 mm
Breite
60.45 mm
Material
Fibreglasss Reinforced Polyurethane
Länge der Leitung
0.61
Max. Betriebstemperatur
120
Spannung
120/277