

CHF 49.45/ Paketexkl. MwSt
CHF 53.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Rot |
Höhe | 19.05 mm |
Breite | 48.26 mm |
Material | Fibreglasss Reinforced Polyurethane |
Länge der Leitung | 0.61 |
Max. Betriebstemperatur | 120 |
Spannung | 120/277 |