Eriks
BRADY

BRADY Etiketten für EPREP-Typenschilder für M611, M610 und M710, Silber, Glänzend, 1, 30,00 mm (B) x 40,00 mm (H), 100 Stück / Rolle

  • ERIKS:14681097
  • Hersteller:312119
Image 1
Etiketten für EPREP-Typenschilder für die tragbaren M610 und M611 Thermotransferdrucker. Diese Teile können auch mit dem M710 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.05/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 154.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Glanz