Eriks
BRADY

BRADY Etiketten für EPREP-Typenschilder für M611, M610 und M710, Schwarz, Glänzend, 1, 27,00 mm (B) x 12,45 mm (H), 250 Stück / Rolle

  • ERIKS:14681071
  • Hersteller:312091
Image 1
Etiketten für EPREP-Typenschilder für die tragbaren M610 und M611 Thermotransferdrucker. Diese Teile können auch mit dem M710 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.90/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 164.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Glanz
Form
Rechteck