Eriks
BRADY

BRADY Etiketten aus Nylongewebe für M611 und M610, Gelb, B-499, Matt, 15,00 mm (B) x 9,00 mm (H), 7500 Stück / Rolle

  • ERIKS:14681140
  • Hersteller:312187
Image 1
Etiketten für die tragbaren M610 und M611 Thermotransferdrucker. Hinweis: Dieses Material verfügt mit dem entsprechenden Farbband über die UL-Zulassung. Einzelheiten zur Auswahl des passenden Farbbandes finden Sie unter „Empfohlene Farbband-Serien“. Diese Teile können auch mit dem M710 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'041.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 1'125.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Matt
Form
Rechteck