Eriks
BRADY

BRADY Etiketten aus Nylongewebe für M611, M610 und M710, Gelb, B-499, Matt, 16,00 mm (B) x 5,08 mm (H), 750 Stück / Rolle

  • ERIKS:14681042
  • Hersteller:312060
Image 1
Etiketten für die tragbaren M610 und M611 Thermotransferdrucker. Hinweis: Dieses Material verfügt mit dem entsprechenden Farbband über die UL-Zulassung. Einzelheiten zur Auswahl des passenden Farbbandes finden Sie unter „Empfohlene Farbband-Serien“. Diese Teile können auch mit dem M710 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.15/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 127.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Matt
Form
Rechteck