Eriks
BRADY

BRADY Etiketten aus Nylongewebe für die tragbaren Etikettendrucker M210 und M211, Schwarz auf Weiß, B-499, 50,80 mm (B) x 19,05 mm (H), 73 Stück / Packung

  • ERIKS:14678955
  • Hersteller:152094
Image 1
Etiketten aus Nylongewebe für die tragbaren Etikettendrucker M210 und M211
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.75/ Paketexkl. MwSt

CHF 61.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY