Eriks
BRADY

BRADY Etiketten aus Nylongewebe für die tragbaren Etikettendrucker M210 und M211, Schwarz auf Weiß, B-499, 38,10 mm (B) x 19,05 mm (H), 91 Stück / Packung

  • ERIKS:14678954
  • Hersteller:152093
Image 1
Etiketten aus Nylongewebe für die tragbaren Etikettendrucker M210 und M211
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.30/ Paketexkl. MwSt

CHF 60.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY