Eriks
BRADY

BRADY Etiketten aus Nylongewebe für die tragbaren Etikettendrucker M210 und M211, Schwarz auf Weiß, B-499, 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H), 121 Stück / Packung

  • ERIKS:14678952
  • Hersteller:152091
Image 1
Etiketten aus Nylongewebe für die tragbaren Etikettendrucker M210 und M211
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.65/ Paketexkl. MwSt

CHF 54.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY