

CHF 134.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Serie | BBP31 & BBP33 |
Typ | B33 104-8423 |
Bandfarbe | Weiss |
Breite des Bandes | 38.1 mm |
Material | Polyester |
Art der Beschichtung | Dauerhafter Acrylklebstoff |
Fertigstellung | Seidenmatt |
Anwendung | Printer BBP33 |
Ausführung | B33-104-8423 |
Max. Temperatur | 110 |
Min. Umgebungstemperatur | -70 |
Höhe | 6.35 mm |