Eriks
BRADY

BRADY Endlosband mit wasserlöslichen Papieretiketten für den J2000-Drucker, B-403, Weiß, 28.58 mm

  • ERIKS:14678926
  • Hersteller:151239
Image 1
Das wasserlösliche Papieretikett ist selbstklebend und lässt sich äußerst einfach anbringen. Nachdem das Etikett mit warmem Wasser in Kontakt gekommen ist, löst es sich innerhalb von 30 Sekunden vollständig und rückstandsfrei auf, ohne die Oberfläche zu beschädigen, auf der es angebracht war. Das Etikett lässt sich schnell und einfach entfernen, verringert den Reinigungsaufwand für Filter und Abflüsse und ermöglicht die einfache Neukennzeichnung von wiederverwendbaren Gegenständen in den verschiedensten Branchen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.70/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 261.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Aderdurchmesser
50.80
Rollenlänge
30.48
Fertigstellung
Matt
Material
Papier
Farbe
Weiss