Eriks
BRADY

BRADY Eckemarkierung - Ts - 76,2mm x 203,2mm Gelbe Toughstripe Floor Marking Polyester, Gelb, T, Polyester mit Polyester-Schutzlaminat, 203,20 mm (B) x 203,20 mm (H), 2 Stück / Packung

  • ERIKS:12529726
  • Hersteller:104451
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
T-förmige Ecken, gelb, gestanzt. Ideal zur Markierung von Wegen, Gängen und Lagerorten bzw. als Wegweiser zu Sicherheitseinrichtungen und für Fluchtwege. Für die meisten festen Böden geeignet. 20Eckstücken pro Box.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.40/ Paketexkl. MwSt

CHF 58.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Typ
Brady 104451
Typ
Brady 104451
Breite
76.2 mm
Länge
0.203 m
Dicke
0.2 mm
Material
Polyester mit Polyester-Schutzlaminat
Temperaturbeständigkeit
von -18 bis 54 °C
Minimum Betriebstemperatur
-18
Temperaturbeständig bis
54 °C
Farbe
Gelb