Eriks
BRADY

BRADY Eckemarkierung - Ls - 50,8mm x 127mm Gelbe Toughstripe Floor Marking Polyester, Gelb, L, Polyester mit Polyester-Schutzlaminat, 127,00 mm (B) x 127,00 mm (H), 4 Stück / Packung

  • ERIKS:12243442
  • Hersteller:104433
Image 1
L-förmige Eckstücken, gelb, gestanzt. Ideal zur Markierung von Wegen, Gängen und Lagerorten bzw. als Wegweiser zu Sicherheitseinrichtungen und für Fluchtwege. Für die meisten festen Böden geeignet. 20 Stück pro Box.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.95/ Paketexkl. MwSt

CHF 38.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Typ
Brady 104433
Typ
Brady 104433
Breite
127 mm
Länge
0.05 m
Dicke
0.2 mm
Material
Polyester mit Polyester-Schutzlaminat
Temperaturbeständigkeit
von -18 bis 54 °C
Minimum Betriebstemperatur
-18
Temperaturbeständig bis
54 °C
Farbe
Gelb