Mit unserem Do Not Remove from Worksite-Anhänger kann schnell und einfach darauf hingewiesen werden, dass Ausrüstungsgegenstände nicht aus dem Betrieb entfernt werden dürfen. Einseitig. Das Stanzloch ermöglicht eine einfache Befestigung mit Kabelbindern. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Platz für Logo, Standort, Unternehmen oder andere Informationen. Individuell anpassbar.