Eriks
BRADY

BRADY Do Not Operate-Ventilanhänger, zweiteilig, Englisch, Schwarz auf Rot, Weiß, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680605
  • Hersteller:306767
Image 1
Mit unserem Do Not Operate-Anhänger kann schnell und einfach darauf hingewiesen werden, dass Ventile außer Betrieb sind. Außer der normalen Ventilposition (offen oder geschlossen) können Datum, Name, Ventil und Genehmigungsnummer(n) vermerkt werden. Der perforierte Abschnitt verbleibt bei der Genehmigung; Abschnitt 1 verfügt über ein Stanzloch, sodass er mit einem Kabelbinder einfach am Ventil befestigt werden kann. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Platz für Logo, Standort oder Unternehmensinformationen. Kann auf Anfrage individuell gestaltet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 145.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY