Eriks
BRADY

BRADY Disturbed Joint -Anhänger, dreiteilig, Englisch, Schwarz auf Weiß, Gelb, 80,00 mm (B) x 200,00 mm (H)

  • ERIKS:14680581
  • Hersteller:306742
Image 1
Disturbed Joint-Anhänger, 3 perforierte Abschnitte ermöglichen eine einfache Verwendung am Einsatzort. Visuelle Kennzeichnung von relevanten Testinformationen. Wenn das Verbindungsstück nicht den Vorschriften entspricht, werden die Testinformationen entfernt, sodass der Hinweis „Disturbed Joint“, die zuständige Person sowie Datum und Unternehmen deutlich angezeigt werden. Das Stanzloch ermöglicht eine einfache Befestigung mit Kabelbindern. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Platz für Logo, Standort oder Unternehmensinformationen. Individuell anpassbar. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 145.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY